※使用例
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
オメガクリップ付きタイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
14771077
品番
T30ROC5J-P-HSW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ オメガクリップタイ
色
黒
材質
66ナイロン
全長×幅W(mm)
152×3.5
結束径(Φmm)
5.0〜30.0
仕様
ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋内外環境下
使用温度範囲(℃)
-40〜+110
ループ引張強度規格値(N[kgf])
135 (13.77)
UL規格
難燃グレード(主原料)94V-2