ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
メタルコンテントベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
14771086
品番
MCMB3A-BLU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
インシュロック 固定アクセサリ マウントベース 接着タイプ メタルコンテント・マウントベース
色
青
材質
66ナイロン
仕様
標準、屋内使用
寸法(mm)
19×19
使用インシュロックタイ
MCTS150まで
最大静荷重N(kg)
2.5 (0.25)/高温多湿環境下40℃・80%Rh環境下で72時間放置した後試験
商品説明動画
メタルコンテントシリーズ(食品製造業向け配線ソリューション)
参考になった