ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル収納・配線
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ラベル関連商品
レーザープリンター用ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(840枚)
注文コード
14771113
品番
TAGN3L-9495
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ケーブル・配管識別 TABTAGラベル レーザープリンター用ラベル セルフラミネートラベル
色
白
材質
PBTフィルム
仕様
セルフラミネートラベル、屋内使用
使用温度範囲(℃)
-40〜+135
厚さ(μm)
70
粘着剤
アクリル系
適合ケーブル外径(Φmm)
(最大)8
用紙サイズ
A4
ラベル数
42
印字部(mm)
25.4×12.7
商品説明動画
360°ラベル
参考になった
参考になった