ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ロールタイプ
エンドレスタイ サドル耐候
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
14771174
品番
EL-S1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用サドル
色
黒
材質
ポリアセタール
仕様
ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用、使用エンドレスタイEL’-R2’-15、EL’-R2’-100
寸法(mm)
32×28
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94HB
商品説明動画
屋内用結束バンド「エンドレスタイ (標準グレード・乳白色)」
参考になった