ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
インシュロックタイ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
14771183
品番
GT-ST
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
面ファスナー式結束バンド グリップタイ バンド固定具 グリップステッカー
色
黒
材質
ナイロン
仕様
ハロゲンフリー、標準、屋内使用、使用グリップタイGTRタイプ、GTRSタイプ、GTタイプ
寸法(mm)
26×25
粘着剤
合成ゴム系
商品説明動画
参考になった