ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
メタルコンテントタイ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
14771199
品番
MCKR8G5-5-BLU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ メタルコンテント・タイマウント
色
青
材質
変性66ナイロン・鉄系成分
仕様
使用インシュロックタイMCTS***、屋内使用
寸法(mm)
25×14.5
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
適合ビス
M5
商品説明動画
メタルコンテントシリーズ(食品製造業向け配線ソリューション)
参考になった