ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 面ファスナータイプ
バックルグリップ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
14771287
品番
BGR-YLW-W25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
面ファスナー式結束バンド グリップタイ バックル付き バックルグリップ
色
バンド部:黄・バックル部:黒
材質
バンド部:ポリエステル・バックル部:ポリアセタール
仕様
ハロゲンフリー、標準、屋内使用
幅(mm)
25.6
使用温度範囲(℃)
-10〜70
全長(m)
25
商品説明動画
参考になった