ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マーカータイ
メタルコンテントマキングタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
14771366
品番
MCIT100-BLU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーキングタイ
色
青
材質
変性66ナイロン・鉄系成分
全長×幅W(mm)
100×2.5
結束径(Φmm)
7.0〜23.0
仕様
ハロゲンフリー、屋内使用
寸法(mm)
(タグ)8×25
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
ループ引張強度規格値(N[kgf])
40 (4.08)
商品説明動画
メタルコンテントシリーズ(食品製造業向け配線ソリューション)
参考になった