ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
メタルコンテントクリップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
14771375
品番
MCMC5-BLU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーカークリップ
色
青
材質
変性66ナイロン・鉄系成分
仕様
ハロゲンフリー、屋内使用
寸法(mm)
(タグ)26×13
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
結束径(Φmm)
5.1〜6.0
商品説明動画
メタルコンテントシリーズ(食品製造業向け配線ソリューション)
参考になった