ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル収納・配線
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ラベル関連商品
レーザーラベル タグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2800枚)
注文コード
14771908
品番
TAGN21L-9372
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ケーブル・配管識別 TABTAGラベル レーザープリンター用ラベル タグラベル
色
白
材質
ポリエステルフィルム
仕様
タグラベル、屋内使用
使用温度範囲(℃)
-40〜+120
厚さ(μm)
87
粘着剤
アクリル系
用紙サイズ
A4
ラベル数
140(1シート)
印字部(mm)
24×11.5
商品説明動画
360°ラベル
参考になった
参考になった