ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ロールタイプ
エンドレスタイ スペーサ耐候
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50本)
注文コード
14771944
品番
EL-SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用スペーサー
色
黒
材質
ポリプロピレン
仕様
耐候、屋内外使用
寸法(mm)
30.5
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
寸法(m)
3.7
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94HB
商品説明動画
屋内用結束バンド「エンドレスタイ (標準グレード・乳白色)」
参考になった