ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
連結結束タイ 難燃性
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(5000本)
注文コード
14772109
品番
AZ-100-V0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全自動結束システム QS’-101 連結タイ
材質
66ナイロン
全長×幅W(mm)
100×2.5
仕様
ハロゲンフリー、The Quick・QS’-101 NEW用連結タイ5,000本連結、難燃、屋内使用
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
ループ引張強度規格値(N[kgf])
80 (8.16)
UL規格
難燃グレード(主原料)94V-0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14772109
AZ-100-V0
12302388
AZ-100-V0
連結結束タイ 難燃性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1袋(5000本)
¥
36,980
税込
¥
40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です