ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
インシュロックタイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
14772197
品番
OS190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オンセット)
色
乳白
全長×幅W(mm)
190×5
結束径(Φmm)
1.6〜40.0
厚さ(mm)
(取付パネル)0.6〜2.6
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
仕様
ハロゲンフリー、耐熱・耐候
材質
66ナイロン
取付穴径(Φmm)
6.8〜7.2
ループ引張強度規格値(N[kgf])
147 (14.99)
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94V-2
商品説明動画
参考になった