YUNOA 風呂いす

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14772319 品番BB-109
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

銀イオン抗菌剤・防カビ剤配合で清潔に使えます。抗菌は信頼のSIAA(ISO22196)マーク取得です。ラクな姿勢とゆったり座面で安心の高さ35cmタイプ。「YONOA」シリーズは湯おけ・洗面器・手おけ・風呂いすがございます。

使用場所浴室 材質(本体)ポリプロピレン、(すべり止め)EVA樹脂 ホワイト 寸法(cm)38×31×35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-07-13
用途:
入浴
株式会社フォーメスト 様 (製造業)

高さ大きさが丁度良いです。
値段も手頃で使いやすい。
オススメできます。

対象商品:
14772319
2020-11-26
用途:
浴室にて
サービス業

1ヶ月ほど経過しましたが、汚れもつきにくいようでキレイな状態で利用できてます。

対象商品:
14772319
2019-01-22
用途:
入浴時
製造業

値段の割にしっかりしているし、手頃な大きさだと思います。汚れがつきにくいとありますが、白なのでくすみやすいと思い、使用のたびに洗うようにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする