KF90470G-KS054 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14772540 KF90470G-KS054 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14772540 KF90470G-KS054 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14772540 KF90470G-KS054 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14772540 KF90470G-KS054 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14772540 KF90470G-KS054 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14772540

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14772540 品番 KF90470G-KS054
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

高所作業向け機能が満載のフルハーネス仕様ブルゾン。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024) シルバー サイズLL 胸囲(cm)124 肩幅(cm)54 袖丈(cm)58 着丈(cm)68 素材交繊トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする