LEC(レック)
LEC(レック)の バス用品
LEC(レック)の 湯おけ
YUNOA 湯おけ(底ゴム付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14775076
品番
BB-105
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
銀イオン抗菌剤・防カビ剤配合で清潔に使えます。滑り止めと消音効果がある底ゴム付きです。シンプルで使いやすいデザインです。
使用場所
浴室
用途
お風呂、バス、洗面用具
材質
(本体)ポリプロピレン、(すべり止め)EVA樹脂
色
ホワイト
容量(L)
3.1
寸法(cm)
27×27×9