サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの つなぎ 空調ウェア・服
空調風神服 ツナギ(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14775191
品番
KF92046-KS054
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
脚にも空気が巡るツナギタイプの風神服。
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
138
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
110
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
58
素材
ブロード ポリエステル75%・綿25%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。