前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの つなぎ 空調ウェア・服
空調風神服 ツナギ(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
LL
注文コード
14775245
品番
KF92046-KS054
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,600
この商品は
サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
脚にも空気が巡るツナギタイプの風神服。
セット内容
RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024)
色
ブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
138
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
110
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
58
素材
ブロード ポリエステル75%・綿25%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。