富士ホーロー
フルータスコレクションII ホーローパックA型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(L)
1.8
0.4
1.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14775329
品番
FTCS-A2
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スムーズに取り外せる蓋は切れにくく耐久性に優れておりメーカー独自開発品を採用しております。
気品あるふれるボタニカルアート。優雅なフルーツ柄で空間を華やかに彩ります。
材質
(本体)ほうろう用鋼板、(蓋)ポリプロピレン、縁エラストマー
容量(L)
1.8
仕様
オーブン使用可(本体のみ)
形状
角形
サイズ
大
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×21×6.5