フルータスコレクションII 角型みそポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14775496 品番FTC-KP
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

表面がガラス質のほうろはにおいがつきにくく酸にも強いのでキッチンで活躍します。
気品あるふれるボタニカルアート。優雅なフルーツ柄で空間を華やかに彩ります。

材質(本体)ホーロー用鋼板、(蓋)ポリプロピレン樹脂、(パッキン)シリコン 容量(L)1.2 仕様オーブン使用可(本体のみ) 質量(g)550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×14.5×11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする