野田琺瑯
野田琺瑯の キッチン・調理用品
野田琺瑯の 保存容器・調味料入れ
野田琺瑯の キッチンポット
ホワイトシリーズ スクエア
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14776135
品番
WS-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
カレー1人前だし1.5人前しらす干し、たらこの保存に。
容量(L)
0.32
材質
(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂
用途
下ごしらえ、調理、保存に
仕様
オーブン使用可
サイズ
S
質量(g)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.6×10×5.4