ホワイトシリーズ スクエア

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14776153 品番WS-L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1L牛乳1本分のヨーグルト作り、味噌1kg、だし6人前、スープの保存に。

容量(L)1.2 材質(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂 用途下ごしらえ、調理、保存に 仕様オーブン使用可 サイズL 質量(g)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.4×12.4×11.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする