野田琺瑯
野田琺瑯の キッチン・調理用品
野田琺瑯の 保存容器・調味料入れ
野田琺瑯の シール容器・フードコンテナ
ホワイトシリーズ レクタングル深型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14776169
品番
WRF-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
200gのバター、常備薬など入れていただけます。
材質
(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂
容量(L)
0.5
用途
下ごしらえ、調理、保存に
仕様
オーブン使用可
形状
角形
サイズ
S
質量(g)
210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.4×10.3×5.7