曜日別特売
WRF-LL ホワイトシリーズ レクタングル深型 野田琺瑯 14776196

ホワイトシリーズ レクタングル深型

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
14776196
品番
WRF-LL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

米2kg味噌3kg、ぬか漬け、煮物保存、一夜漬けなど入れていただけます。

用途
下ごしらえ、調理、保存に
材質
(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂
容量(L)
3.2
仕様
オーブン使用可
形状
角形
サイズ
LL
質量(g)
1040
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.5×16×12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする