ホワイトシリーズ レクタングル浅型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14776214 品番WRA-M
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

フライの衣つけ、マリネ、肉、魚の漬け込み。

材質(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂 容量(L)1.4 用途下ごしらえ、調理、保存に 仕様オーブン使用可 形状角形 サイズM 質量(g)510 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.2×18.8×4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする