野田琺瑯
野田琺瑯の キッチン・調理用品
野田琺瑯の 保存容器・調味料入れ
野田琺瑯の シール容器・フードコンテナ
ホワイトシリーズ レクタングル浅型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14776223
品番
WRA-L
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
4から5人前のグラタン、なべ用材料のストック。
材質
(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂
容量(L)
2.4
用途
下ごしらえ、調理、保存に
仕様
オーブン使用可
形状
角形
サイズ
L
質量(g)
680
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×22.8×5.7