野田琺瑯
野田琺瑯の キッチン・調理用品
野田琺瑯の ボール・ざる・漬物・米びつ
野田琺瑯の ボウル
ホワイトシリーズ ボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14776257
品番
WB-S
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途に合わせてセレクトできる豊富なサイズ、すっきり入れ子に。
食材が生える白いボール。
材質
琺瑯用鋼板
サイズ(cm)
14
容量(L)
0.55
仕様
オーブン使用可
質量(g)
170
直径×高さ(cm)
15×6