野田琺瑯
野田琺瑯の キッチン・調理用品
野田琺瑯の ボール・ざる・漬物・米びつ
野田琺瑯の ボウル
ホワイトシリーズ ボール
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14776266
品番
‐
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途に合わせてセレクトできる豊富なサイズ、すっきり入れ子に。
食材が生える白いボール。
材質
琺瑯用鋼板
サイズ(cm)
16
容量(L)
0.75
仕様
オーブン使用可
質量(g)
220
直径×高さ(cm)
17.2×6.5