野田琺瑯
野田琺瑯の キッチン・調理用品
野田琺瑯の バット・番重・コンテナ
野田琺瑯の バット・トレー
ホワイトシリーズ バット
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14776327
品番
‐
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途に合わせてセレクトできる豊富なサイズ。すっきりと入れ子にしてしまえる。
材質
琺瑯用鋼板
サイズ
手札
質量(g)
160
容量(L)
0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.5×12.5×2.6
用途
料理の下ごしらえに
仕様
オーブン使用可
商品タイプ
バット