野田琺瑯
野田琺瑯の キッチン・調理用品
野田琺瑯の バット・番重・コンテナ
野田琺瑯の バット・トレー
ホワイトシリーズ バット
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
キャビネ
注文コード
14776336
品番
‐
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途に合わせてセレクトできる豊富なサイズ。すっきりと入れ子にしてしまえる。
材質
琺瑯用鋼板
サイズ
キャビネ
質量(g)
260
容量(L)
0.57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20.5×16×3
用途
料理の下ごしらえに
仕様
オーブン使用可
商品タイプ
バット