野田琺瑯
野田琺瑯の キッチン・調理用品
野田琺瑯の バット・番重・コンテナ
野田琺瑯の バット・トレー
ホワイトシリーズ バット
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14776345
品番
‐
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途に合わせてセレクトできる豊富なサイズ。すっきりと入れ子にしてしまえる。
材質
琺瑯用鋼板
サイズ
21取
質量(g)
350
容量(L)
0.96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24×19.5×3.5
用途
料理の下ごしらえに
仕様
オーブン使用可
商品タイプ
バット