野田琺瑯
野田琺瑯の キッチン・調理用品
野田琺瑯の バット・番重・コンテナ
野田琺瑯の バット・トレー
ホワイトシリーズ バット
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14776354
品番
‐
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途に合わせてセレクトできる豊富なサイズ。すっきりと入れ子にしてしまえる。
材質
琺瑯用鋼板
サイズ
18取
質量(g)
400
容量(L)
1.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.6×21.2×3.8
用途
料理の下ごしらえに
仕様
オーブン使用可
商品タイプ
バット