画像準備中

ホワイトシリーズ バット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ15取 注文コード14776363 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,350
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

用途に合わせてセレクトできる豊富なサイズ。すっきりと入れ子にしてしまえる。

材質鉄ホーロー サイズ15取 質量(g)480 容量(L)1.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.6×23.5×4.3 用途料理の下ごしらえに 仕様オーブン使用可 商品タイプバット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14776336
2024-02-09
用途:
料理
強右衛門商店 様 (卸売・小売業)

どこよりも安く安心でき、配送も早いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする