画像準備中

ホワイトシリーズ バット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14776379 品番
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

用途に合わせてセレクトできる豊富なサイズ、すっきり入れ子に。

材質琺瑯用鋼板 仕様オーブン使用可 サイズ12取 質量(g)625 容量(L)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.7×24.5×4.8 商品タイプバット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする