野田琺瑯
野田琺瑯の キッチン・調理用品
野田琺瑯の 保存容器・調味料入れ
野田琺瑯の キッチンポット
ホワイトシリーズ 琺瑯蓋スクエア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14776397
品番
WSH-M
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
片手で蓋の開閉が出来るので塩・砂糖などの調味料入れとしても便利です。
容量(L)
0.8
材質
(本体・蓋)琺瑯用鋼板
用途
下ごしらえ、調理、保存に
仕様
オーブン使用可
サイズ
M
質量(g)
380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.6×12.8×8.4