ホワイトシリーズ 琺瑯蓋レクタングル深型

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14776415 品番WFH-S
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

蓋をしたまま小鍋のように温め直しが可能です。

材質(本体・蓋)琺瑯用鋼板 容量(L)0.5 用途下ごしらえ、調理、保存に 仕様オーブン使用可 形状角形 サイズS 質量(g)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×10.5×5.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14776415
2021-08-10
用途:
調理や食品の保存に
飲食業

琺瑯は、食品の匂い移りがないので重宝しています。今まではタッパーウエア中心だったのが
保存だけでなく、調理にも使えるので大きなの違うものを少しずつ集めています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする