野田琺瑯
野田琺瑯の キッチン・調理用品
野田琺瑯の 保存容器・調味料入れ
野田琺瑯の シール容器・フードコンテナ
ホワイトシリーズ 琺瑯蓋レクタングル深型
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14776433
品番
WFH-L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
蓋が琺瑯製なので、小さなトレー・クッキーなどの菓子皿としてもお使いいただけます。
材質
(本体・蓋)琺瑯用鋼板
容量(L)
1.5
用途
下ごしらえ、調理、保存に
仕様
オーブン使用可
形状
角形
サイズ
L
質量(g)
760
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23.7×15.8×6.8