ホワイトシリーズ ラウンドストッカー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)4.5 注文コード14776476 品番WRS18
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

平らな蓋はスタッキングできトレイとしても使えます。梅干漬けやライスストッカーにも。
暮しになじむ白い保存容器。

材質(本体・蓋)琺瑯用鋼板、(中蓋)EVA樹脂 容量(L)4.5 仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可 質量(g)1350 サイズ(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×21×18.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする