野田琺瑯
野田琺瑯の キッチン・調理用品
野田琺瑯の 保存容器・調味料入れ
野田琺瑯の ストッカー
ホワイトシリーズ ラウンドストッカー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
15
注文コード
14776503
品番
WRS-27
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
平らな蓋はスタッキングできトレイとしても使えます。梅干漬けやライスストッカーにも。
暮しになじむ白い保存容器。
材質
(本体・蓋)琺瑯用鋼板、(中蓋)EVA樹脂
容量(L)
15
仕様
ガス直火・100VIH・200VIH使用可
質量(g)
2800
サイズ(cm)
27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×30×28