野田琺瑯
野田琺瑯の キッチン・調理用品
野田琺瑯の 保存容器・調味料入れ
野田琺瑯の キッチンポット
TUTU(筒)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14776564
品番
TU-9
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
湿気や乾燥を防ぎ香りを逃さないので、茶葉やコーヒー豆の保存、調味料やショートパスタ等を入れても便利。
洗いやすいのも魅力です。シール蓋と琺瑯蓋の2重蓋が可能な琺瑯容器。
容量(L)
0.8
材質
(本体・蓋)琺瑯用鋼板、(中蓋)EVA樹脂
仕様
オーブン使用可
サイズ
S
質量(g)
420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11.6×11.6×9.3