野田琺瑯
野田琺瑯の キッチン・調理用品
野田琺瑯の 保存容器・調味料入れ
野田琺瑯の シール容器・フードコンテナ
ホワイトシリーズ ラウンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
0.8
注文コード
14776616
品番
RD-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
蓋をしても入れ子になるので、コンパクトに収納が可能です。
材質
(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂
容量(L)
0.8
用途
下ごしらえ、調理、保存に
仕様
オーブン使用可
形状
丸形
質量(g)
310
サイズ(cm)
14
直径×高さ(cm)
15.6×6.4