野田琺瑯
野田琺瑯の キッチン・調理用品
野田琺瑯の 保存容器・調味料入れ
野田琺瑯の シール容器・フードコンテナ
ホワイトシリーズ ラウンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14776625
品番
RD-16
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
蓋をしても入れ子になるので、コンパクトに収納が可能です。
材質
(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂
容量(L)
1.3
用途
下ごしらえ、調理、保存に
仕様
オーブン使用可
形状
丸形
質量(g)
385
サイズ(cm)
16
直径×高さ(cm)
17.9×7.3