ホワイトシリーズ ラウンド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14776643 品番 RD-21
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

蓋をしても入れ子になるので、コンパクトに収納が可能です。

材質(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)EVA樹脂 容量(L)2.9 用途下ごしらえ、調理、保存に 仕様オーブン使用可 形状丸形 質量(g)680 サイズ(cm)21 直径×高さ(cm)22.9×9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする