野田琺瑯
野田琺瑯の キッチン・調理用品
野田琺瑯の 保存容器・調味料入れ
野田琺瑯の シール容器・フードコンテナ
ホワイトシリーズ レクタングル深型用密閉蓋
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
14776878
品番
MFF-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
蓋本体とシリコーン製のパッキンが一体化し密閉性が高まります。
材質
ポリエチレンフタレート、シリコーン
用途
ホワイトシリーズに合わせて使う密閉蓋。
形状
角形
サイズ
M
質量(g)
85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.6×12.8×1.6