ホワイトシリーズ レクタングル深型用密閉蓋

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 注文コード14776887 品番MFF-L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

蓋本体とシリコーン製のパッキンが一体化し密閉性が高まります。

材質ポリエチレンフタレート、シリコーン 用途ホワイトシリーズに合わせて使う密閉蓋。 形状角形 サイズL 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×15.7×1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする