野田琺瑯
野田琺瑯の キッチン・調理用品
野田琺瑯の 保存容器・調味料入れ
野田琺瑯の キッチンポット
ホワイトシリーズ 持ち手付ストッカー角型L 琺瑯蓋付
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14776905
品番
MSH-12K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
片手で蓋の開閉が出来るので塩・砂糖などの調味料入れとしても便利です。
材質
(本体・蓋)琺瑯用鋼板
容量(L)
1.2
用途
下ごしらえ、調理、保存に
仕様
オーブン使用可
質量(g)
470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17.5×12.8×11.8