野田琺瑯
野田琺瑯の キッチン・調理用品
野田琺瑯の 保存容器・調味料入れ
野田琺瑯の バターポット
バターケース
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
0.76
注文コード
14776939
品番
BT-450
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
琺瑯と天然木の蓋を組み合わせたバターケース。
においうつりがなく冷却性の高い琺瑯はバターケースとしても最適。
天然木の蓋をカットボードにしてバターを切り、そのまま食卓へ。
材質
(本体)琺瑯用鋼板、(蓋)天然木
仕様
オーブン使用可
質量(g)
490
容量(L)
0.76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.7×9.7×8.1