星硝
星硝の ガラス・樹脂・金属容器
星硝の びん/容器類
星硝の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
セラーメイト 取手付密封ビン
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14777088
品番
‐
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
パッキンはシリコン、金具はステンレスで丈夫で衛生的。金具がステンレスの密封びん
材質
(本体・フタ)ソーダガラス、(パッキン)シリコーン樹脂、(金具)ステンレススチール
容量(L)
1
サイズ
1L
質量(g)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.6×10.6×17.7