‐ セラーメイト 取手付密封びん 星硝 14777106 ‐ セラーメイト 取手付密封びん 星硝 14777106 ‐ セラーメイト 取手付密封びん 星硝 14777106

セラーメイト 取手付密封びん

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14777106 品番
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

梅シロップづくりに最適サイズ。パッキンはシリコン、金具はステンレスで丈夫で衛生的。

材質(本体・フタ)ソーダガラス、(パッキン)シリコーン樹脂、(金具)ステンレススチール 容量(L)3 用途梅シロップの密封びん 質量(g)1300 直径×高さ(cm)15.7×25.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14777106
2021-06-15
用途:
梅干、梅ジュース
医療・福祉・介護関連業

梅干やジュースを作るのに良いサイズ。ボトリウムするにも良いサイズ感です。色々なモノを入れてオシャレに飾ることもできます。
ちょっと締まりが甘い感じはしますが、問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする