HAKOYA
HAKOYAの イベント・ノベルティ・行楽用品
HAKOYAの アウトドア・行楽用品
HAKOYAの クッキング&テーブルウェア
あじろ長角二段弁当
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14777185
品番
52079
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
電子レンジ、食洗機対応弁当箱。あじろの伝統ある風合いが美しい和シックなシリーズ。
容量(L)
0.25×2
付属品
シール蓋、中仕切り、バンド
材質
SP、A
質量(g)
310
タイプ
S溜
段数
2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.2×8.2×7.5